PC-hållare 3

Art-nr: 974130 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 520 mm
Bredd 160 mm
Djup 240 mm
vikt 5 kg
Produktslag PC-hållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974130 3
EAN/GTIN 2050002041387
Tillverkarens nummer ZCPU20 T6GLII4

Benämning

Utförande:

Stabil konstruktion av stål för uppsättning och fastsättning av datorer i olika storlekar. Montering på bordet sker med hjälp av en förskruvning på funktionstraversen under bordsskivan.
Krav på PC-chassit: B × H min/max: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.

Passar till:

Elektriskt höjdjusterbart skrivbord nr 974022, 974023. Höjdjustering i kombination med bordskivan.
Elektriskt höjdjusterbara kontorsbord nr 974024. Höjdjustering i kombination med bordskivan.

Lackering:

Metallgrå pulverlackerad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen