Kabelkanal fällbar för skrivbord 1600 mm

Art-nr: 974122 1600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå
höjd 60 mm
Bredd 1 310 mm
Djup 156 mm
Produktslag Kabedragning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974122 1600
EAN/GTIN 2050002053571
Tillverkarens nummer ZKKH74

Benämning

Utförande:

Fällbar kabelränna av stabil stålplåt med upphängning av svart plast. Kabelrännan kan både fällas upp på båda sidor eller tas av helt. Kablar kan enkelt hängas upp och förvaras snyggt. Med säkringsband mot oavsiktligt total hopfällning.

Passar till:

Skrivbord nr 974042.

Lackering:

Tillgänglig i 3 färger: renvit, alusilver, metallgrå.