Kabelkanal för elektriskt höjdjusterbart skrivbord 1600 mm

Art-nr: 974121 1600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar bordsbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå
höjd 60 mm
Bredd 1 340 mm
Djup 156 mm
Produktslag Kabedragning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974121 1600
EAN/GTIN 2050002053557
Tillverkarens nummer ZKKH54

Benämning

Utförande:

Fällbar kabelränna av stabil stålplåt med upphängning av svart plast. Kabelrännan kan både fällas upp på båda sidor eller tas av helt. Kablar kan enkelt hängas upp och förvaras snyggt. Med säkringsband mot oavsiktligt total hopfällning.

Passar till:

Elektriskt höjdjusterbara skrivbord nr 974024.

Lackering:

Tillgänglig i 3 färger: renvit, alusilver, metallgrå.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen