{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 19 mm | |
höjdinställningsområde | 740 mm - 1 230 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 800 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 19 mm | |
maximal bärförmåga | 70 kg | |
Utförande | elektriskt höjdjusterbar | |
vikt | 40 kg | |
Produktslag | Skrivbord |
Artikelnummer | 974030 1200 | |
EAN/GTIN | 4044917437234 | |
Tillverkarens nummer | 3595 |