{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 25 mm | |
Färgval | Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå | |
höjdinställningsområde | 650 mm - 1 300 mm | |
Bredd | 2 000 mm | |
Djup | 800 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 25 mm | |
maximal bärförmåga | 70 kg | |
Utförande | elektriskt höjdjusterbar | |
vikt | 75 kg | |
Produktslag | Skrivbord |
Artikelnummer | 974024 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002050785 | |
Tillverkarens nummer | T60026 |