ESD-skruvdragarsortiment för Torx® och sexkant, Antal verktyg: 10

Art-nr.: 973220 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×12
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×12
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Bredd 250 mm
Djup 300 mm
bredd i G 10
djup i G 12
Antal verktyg 10
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 973220 10
EAN/GTIN 2050002041981

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i ESD-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

ESD-cellplastinsats, tom, nr 973200 storlek 973220: 1 st.
WERA ESD elektronikskruvdragare för Torx® nr 625772 storlek TX4; TX5; TX6: 1 st vard.
PB SWISS TOOLS ESD sexkant-elektronikskruvdragare nr 627495 storlek 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: 1 st vard.
GARANT easyPick ESD-smådelsbehållare nr 972312 storlek 3×3/1: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen