ESD rengöringsdukar 50 st 50

Art-nr: 972940 50
(SEK 28,79 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Längd 400 mm
Bredd 380 mm
Material 50 % polyamid; 50 % polyester
Färg vit
Produktslag Rengöringsduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972940 50
EAN/GTIN 4057989086101

Benämning

Utförande:

ESD-rengöringsdukarna WIPEX®-MICRO kan tvättas vid 90 °C, kan steriliseras och är luddfria. Avledningsresistans cirka 1010 Ω. Storlek 400 x 380 mm, Z-vikt.
Material: 50 % polyamid, 50 % polyester.
Färg: vit

Leveransinnehåll:

50 dukar

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen