ESD rengöringssats 1

Art-nr.: 972930 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Produktslag Rengöringssats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972930 1
EAN/GTIN 4057989645742

Benämning

Utförande:

ESD-rengöringsmedlet Clean-STAT rengör noggrant samtliga ytor. Då får medlet deras ledningsförmåga och lämnar inte kvar några isolerande rester. Volymen 5 liter motsvarar 125 liter ytrengöringsmedel. Den ESD-säkra sprayflaskan har en genomsnittlig ytresistans från 109 till 1010 Ω / m2. Den leder bort en + 5000 V statisk laddning vid 40 % relativ luftfuktighet på mindre än 2 sekunder. Genom sin särskilda sammansättning reagerar den inte med lösningar som trikloretan eller sprit. Den testade vattenlösningens pH-värde före och efter en sju dagar lång testperiod förblev oförändrad. Färg- eller materialförändringar kunde inte konstateras.

Leveransinnehåll:

Setet består av:
1 st dunk koncentrat 5 l
1 st handpump (per spakrörelse 20-30 ml)
1 st ESD-sprayflaska 500 ml.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen