Jordningskomponent Tryckknapp 10,3 mm DE6W

Art-nr: 972825 DE6W
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutningstryckknapp Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    antal tryckknapp 6
    Tryckknapps-⌀ 10,3 mm
    lämpar sig för internationell insats nej
    Personjordning sekundär
    ESD-jordklämma SCHUKO® jordat eluttag
    kabeltyp slät
    kabellängd 1,5 m
    Produktslag Jordningskomponent

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972825 DE6W
    EAN/GTIN 4057989604879
    Tillverkarens nummer C-189 155

    Benämning

    Utförande:

    Jordningskomponent (utrustad med 1MΩ-person-skyddsmotstånd) för enkel ESD-jordklämma via schuko-eluttag. Slät kabel (1,5 m).
    Kontaktanslutning: 6×tryckknapp 10,3 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen