Jordningsspiralkabel 10,3 / 10,3 mm 10,3 mm

Art-nr: 972817 10,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning tryckknapp (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Längd 1 800 mm
    Produktslag Jordningskabel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972817 10,3
    EAN/GTIN 4057989012643
    Tillverkarens nummer C-198-1264

    Benämning

    Utförande:

    Blå jordningsspiralkabel med mycket hög elasticitet och god återställningsförmåga. Flerfaldigt dragavlastad i övergångsområdet. Utsträckt längd 1,8 m. Utrustad med 10,3 mm tryckknapp på båda sidor och på handledssidan med en 1 MΩ personskyddsresistor.
    Kontaktanordning:2 st tryckknappar 10,3 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen