Jordningssats 4,5 mm

Art-nr: 972815 4,5
(SEK 133,49 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutningstryckknapp (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Kontaktanslutning tryckknapp (1) Anslutning jordningskomponenter ⌀ 10,3 mm
Kontaktanslutning tryckknapp (2) Spiralsladdanslutning ⌀ 4,5 mm
Personjordning primär
kabeltyp spiral
kabellängd 2,4 m
Produktslag Personjordning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972815 4,5
EAN/GTIN 4057989603889
Tillverkarens nummer C-184 132V

Benämning

Utförande:

Setet består av: 1 × Jordningsarmband av textil, blått, inställbart, tryckknapp 4,0 mm samt nr 972802 storlek B.
Spiralkabel med tryckknapp 4,0 och 4,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen