ESD-skyddsmatta Bredd 91 cm 150 cm

Art-nr: 972602 150
(SEK 364772,57 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (cm) Enhetspris inklusive moms
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: inte oljetålig
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
    Stötskydd Golv
    Materialegenskap inte oljetålig
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    tillverkarens beteckning Diamond Stat™
    Längd 150 cm
    Bredd 91 cm
    Tjocklek 14 mm
    Produktslag ESD-golvmatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972602 150
    EAN/GTIN 662641699472
    Tillverkarens nummer 826S0035BL

    Benämning

    Utförande:

    Statiskt avledande skyddsmatta, 14 mm tjock. Hållbar laminerad yta av mikrocellvinyl som motverkar trötthet. Försedd med 10 mm tryckknapp och jordkabel. Hög halksäkerhet (R9 enligt DIN 51130 och BGR181) samtidigt som durkplåtsmönstret underlättar vridrörelser. Halkskydd på undersidan förhindrar glidning och fyra fasade kanter ger minskad snubblingsrisk.

    Norm:

    Uppfyller IEC 61340-4-1 (kategori DIF), uppmätt motstånd Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatisk uppladdning (gångtest), uppfyller ISO 6356 och EN 1815.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive jordkabel.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen