{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 50 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådornas effektiva yta i G | 26×24 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×24G | |
Fronthöjd | 200 mm | |
effektiv höjd | 175 mm | |
invändig bredd | 650 mm | |
effektivt djup | 600 mm | |
Effektiv bredd i G | 26 | |
Effektivt djup i G | 24 | |
Användningsområde | Verktygsskåp | |
vikt | 18 kg | |
Produktslag | Utdragslåda |
Artikelnummer | 972453 200 | |
EAN/GTIN | 4067263126331 | |
Tillverkarens nummer | 972453 200 |