{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×24G | |
höjd | 700 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 28 | |
maximal bärförmåga | 4 000 kg | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ESD-utrustning | ja | |
Jordning | Jordanslutning på huset | |
ESD-jordningskabel inklusive | ja | |
icke ESD-ledande komponenter | alla plastdelar | |
vikt | 35 kg | |
Produktslag | Verktygsskåpstomme |
Artikelnummer | 972450 700 | |
EAN/GTIN | 4067263126270 | |
Tillverkarens nummer | 972450 700 |