{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 50 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Lådornas effektiva yta i G | 26×24 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 700 mm | |
lådornas effektiva bredd | 650 mm | |
lådornas effektiva djup | 600 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 26 | |
lådornas effektiva djup i G | 24 | |
Antal lådor | 6 | |
ESD-utrustning | ja | |
ESD-jordningskabel inklusive | ja | |
icke ESD-ledande komponenter | alla plastdelar | |
vikt | 133 kg | |
Produktslag | Verktygsskåp |
Artikelnummer | 972440 800/6A | |
EAN/GTIN | 4067263124962 | |
Tillverkarens nummer | 972440 800/6A |