ESD-montagevagn komplett med utdragslådor rullbar, 20×24G, höjd mm/antal lådor: 885/5

Art-nr.: 972425 885/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd mm/antal lådor Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×24

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 20×24
Cylinderlås modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 885 mm
Bredd 600 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 600 mm
effektiv höjd för lådor 600 mm
lådhurts effektiv höjd 600 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 24
med skyddskant Ja
maximal bärförmåga 600 kg
Utförande rullbar; Med lådor
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Löpyta utan mönster Ja
vikt 109 kg
Produktslag Montagevagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972425 885/5
EAN/GTIN 4062406166854
Tillverkarens nummer 972425 885/5

Benämning

Utförande:

Verktygsskåp ESD-ledande, enligt DIN EN 61340-5-1. Montagevagn i 24×28G med vardera 2 kullagrade ledande fasta och svängbara hjul ⌀ 125 mm, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). Med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor som hindrar att lådorna öppnas under transport.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 100; 150; 200

Lackering:

Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Plastdelar (t.ex. kåpor) och handlister är inte ESD-ledande.
  • Jordningen sker via hjulen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen