{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 50 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×24 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 700 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 600 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 24 | |
vikt | 104 kg | |
Produktslag | Verktygsskåp |
Artikelnummer | 972420 800/6 | |
EAN/GTIN | 4062406166830 | |
Tillverkarens nummer | 972420 800/6 |