ESD-modul för energi och medier IT250V/2

Art-nr: 972220 IT250V/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Delningsenhet 2E
Beskrivning 2 jordade eluttag med fällbart lock
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
Märkström 16 A
Strömtyp AC
Strömbrytare Nej
Antal eluttag typ L 2
Eluttag typ L
Produktslag Energimodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972220 IT250V/2
EAN/GTIN 4062406167714
Tillverkarens nummer 972220 IT250V/2

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt.
Plug and play-insticksprincip. Spänningsförande moduler är förtillverkade med anslutningskabel och 3-polig stickkontakt nr 928491 storlek 3 för direkt anslutning till fördelarblocket. Modul 928470 storlek CEE400/5 förtillverkad med anslutningskabel och 5-polig stickkontakt nr 928491 storlek 5.
Alla moduler för energiförsörjning är utformade som jordade eluttag (Schuko) och uppfyller kraven för skyddsklass I.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Användningsdata:

Nedan beskriver vi våra uttagsmodeller med de olika kontakttyperna. På grund av kontakttyp kan man behöva använda andra kontakter i andra länder.
Tyskland/DE: Typ F
Schweiz/CH: Typ J
Italien/IT: Typ L
Frankrike/FR: Typ E
Tjeckien/CZ: Typ E
England/GB: Typ G
Danmark/DK: Typ K
USA/US: Typ B

Passar till:

Nr 972200972203.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

  • Vid individuell utrustning med moduler måste du se till att det högsta antalet medieskendelningsenheter inte överskrids.
  • Artikelnr 972220 stl. US110V/1 och US110V/2 får endast installeras tillsammans med de nedanstående modulerna: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.
  • Första anslutningar samt anslutning av stickkontakt- och uttagsdelar från ledningar får bara utföras av behöriga elektriker.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Modulslag Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen