{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 650 mm | |
bredd i G | 24 | |
djup i G | 26 | |
effektiv höjd | 800 mm | |
effektiv höjd för lådor | 800 mm | |
vikt | 23,6 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikelnummer | 972040 900 | |
EAN/GTIN | 4067263129622 | |
Tillverkarens nummer | 972040 900 |