ESD-utdragslåda 100 mm

Art-nr: 972035 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådornas effektiva yta i G 12×20
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 12×20G
    Fronthöjd 100 mm
    effektiv höjd 75 mm
    invändig bredd 300 mm
    effektivt djup 500 mm
    Effektiv bredd i G 12
    Effektivt djup i G 20
    inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
    Produktslag Låda

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972035 100
    EAN/GTIN 4062406769789
    Tillverkarens nummer 972035 100

    Benämning

    Utförande:

    Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

    Passar till:

    Alla ESD-hurtsar 16G.

    Lackering:

    Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Per kåpa är endast en utdragslåda med en fronthöjd på 50 mm är möjlig och endast högst upp.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen