ESD-skjutvagn med med bygel T3, Typ: T32

Art-nr.: 971920 T32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 915 mm
Bredd 970 mm
Djup 509 mm
lastplanens bredd 850 mm
lastplanets djup 500 mm
lastplanets höjd 195 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
lyftförmåga 250 kg
Material hjul TPE
vikt 20 kg
Produktslag Bygelvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 971920 T32
EAN/GTIN 4067263476993
Tillverkarens nummer 971920 T32

Benämning

Utförande:

Skjutvagn med bygel ESD-ledande med 1 lastyta. Svetsad stålkonstruktion, plattform tillverkad av volymledande spånskiva med ljusgrå, ESD-ledande yta. ESD-ledande Haptoprene-handtag med stöttålig polypropylen. Elektriskt ledande hjul: 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri TPE-löpbeläggning, rullagrade nav, med trådskydd.

Användningsdata:

Lämplig för användning i elektrostatiskt skyddade områden med ledande golvbeläggning. Jordningen sker via hjulen, Ingen särskild jordanslutning behövs. Alla plastdetaljer är utförda ledande för att förhindra uppladdning på ytor.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen