Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G, för verktygsskaft: HSK80

Art-nr.: 971570 HSK80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 54 mm
Djup 135 mm
antal verktygshållare 8
axelavstånd (A) 104 mm
för verktygsskaft HSK 80
Produktslag CNC-balksystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 971570 HSK80
EAN/GTIN 4062406165451
Tillverkarens nummer 971570 HSK80

Benämning

Passar till:

Montering på fästskenor nr 971525.
Skåp-/ sektionsbredd 40G (skåp med bredd 80G har 2 sektioner med vardera 40G).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen