Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G, för verktygsskaft: C6

Art-nr.: 971570 C6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 54 mm
Djup 135 mm
antal verktygshållare 15
axelavstånd (A) 75 mm
för verktygsskaft C6
Produktslag CNC-balksystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 971570 C6
EAN/GTIN 4062406165406
Tillverkarens nummer 971570 C6

Benämning

Passar till:

Montering på fästskenor nr 971525.
Skåp-/ sektionsbredd 40G (skåp med bredd 80G har 2 sektioner med vardera 40G).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen