{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 40 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd | 1 845 mm | |
Fästskenor | 2 par | |
Antal tvärbalkar | 8 | |
antal verktygshållare | 136 | |
axelavstånd (A) | 75 mm | |
Skåptyp | Basskåp | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
vikt | 115 kg | |
Produktslag | CNC-storvolymskåp |
Artikelnummer | 971451 VDI40 | |
EAN/GTIN | 4062406164904 | |
Tillverkarens nummer | 971451 VDI40 |