{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 26×24 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×24G | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 900 mm | |
lådornas effektiva bredd | 650 mm | |
lådornas effektiva djup | 600 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 26 | |
lådornas effektiva djup i G | 24 | |
vikt | 144 kg | |
Produktslag | CNC-verktygsskåp |
Artikelnummer | 970785 1025/3 | |
EAN/GTIN | 4062406163587 | |
Tillverkarens nummer | 970785 1025/3 |