CNC-tillbehörsskåp med utdragslådor, 26×20G, höjd mm/Typ: 1025/4

Art-nr.: 970755 1025/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd mm/Typ Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 26×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 26×20G
höjd 1 025 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 900 mm
lådornas effektiva bredd 650 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 26
lådornas effektiva djup i G 20
vikt 175 kg
Produktslag CNC-maskintillbehörsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970755 1025/4
EAN/GTIN 4062406163563
Tillverkarens nummer 970755 1025/4

Benämning

Utförande:

Verktygs-tillbehörsskåp i 60×28G, med utdraglådor 26 × 20G. Med skjutdörrar, centralt låsbara med skjuthandtag med stiftcylinderlås, avrullningskant på tre sidor och räfflad gummimatta. Ingen enkeldragsäkring.Lådor och utdragshyllor kan installeras i båda skåphalvor, utan en skiljevägg i mitten. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Bärförmåga hos utdragslådor och utdragshyllor 200 kg. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster.

Beläggning:

Antal utdragslådor (nr 930635 storlek 75): 2
Antal utdragshyllor (nr 930656 storlek 75): 2

Lackering:

Stomme, utdragshyllor och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådstommen går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

För förvaring av verktyg behöver du en lådinsats nr 970708.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen