{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 75 mm | |
Bredd | 1 440 mm | |
Djup | 85 mm | |
Antal verktygskassetter tool-UNIT-fäste | 4 | |
Passar för typ | 1500 | |
lyftförmåga | 25 kg | |
Användningsområde | CNC-hyllställ | |
Produktslag | CNC-balksystem |
Artikelnummer | 970668 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197518910 | |
Tillverkarens nummer | 970668 1500 |