{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 80 mm | |
Djup | 155 mm | |
antal verktygshållare | 5 | |
axelavstånd (A) | 110 mm | |
för verktygsskaft | C8 | |
Bärförmåga vid inhängning i stolpar | 25 kg | |
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn | 50 kg | |
Användningsområde | CNC-hyllställ | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikelnummer | 970660 C8 | |
EAN/GTIN | 4062406163310 | |
Tillverkarens nummer | 970660 C8 |