{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 327 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 550 mm | |
antal verktygshållare | 36 | |
axelavstånd (A) | 69 mm | |
för verktygsskaft | SK 30 | |
Användningsområde | CNC-arbetsbänk | |
Produktslag | Påbyggnadsställ |
Artikelnummer | 970505 SK30 | |
EAN/GTIN | 4045197772213 | |
Tillverkarens nummer | 970505 SK30 |