Verktygskassett med verktygshållare, Bredd 627 mm, för verktygsskaft: C8

Art-nr.: 970130 C8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
17 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 150 mm
storlek sidoram 37 mm
antal verktygshållare 6
axelavstånd (A) 108 mm
för verktygsskaft C8
Produktslag Verktygsbalkar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970130 C8
EAN/GTIN 4062406162672
Tillverkarens nummer 970130 C8

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Kan monteras med lutningsvinkel 0° / 20° / 45°.

Passar till:

Bredd 452 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vrdera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.
Bredd 627 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen