Verktygskassett med verktygshållare C4

Art-nr: 970125 C4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Djup 150 mm
    storlek sidoram 37 mm
    antal verktygshållare 5
    axelavstånd (A) 82 mm
    för verktygsskaft C4
    Produktslag Verktygsbalkar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 970125 C4
    EAN/GTIN 4045197489487
    Tillverkarens nummer 970125 C4

    Benämning

    Utförande:

    Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Kan monteras med lutningsvinkel 0° / 20° / 45°.

    Passar till:

    Bredd 452 mm:
    Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vrdera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.
    Bredd 627 mm:
    Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

    Anmärkning:

    VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen