{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 925 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 800 mm | |
bottenyta (bredd) | 500 mm | |
bottenyta (djup) | 800 mm | |
invändig bredd | 452 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 160 mm | |
antal bärskenor (1 nivå) | 3 | |
antal verktygskassetter (1 nivå) | 5 | |
maximal bärförmåga | 400 kg | |
Material hjul | Helgummi | |
Produktslag | CNC-transportvagn |
Artikelnummer | 970016 452/A | |
EAN/GTIN | 4062406163167 | |
Tillverkarens nummer | 970016 452/A |