{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd | 50 mm | |
spännvidd | 75 mm | |
spänndjup | 35 mm | |
spännvidd | 0 mm - 80 mm | |
vridområde kulled | 360 grad | |
svängområde kulled | 90 grad | |
utbytbara backar | Ja | |
med spännblock | Ja | |
Klämbygel inklusive | Ja | |
Produktslag | Bänkskruvstycke |
Artikelnummer | 967610 50 | |
EAN/GTIN | 2050001741387 | |
Tillverkarens nummer | 20-10 |