Universalskruvstycke med fästplatta 50 mm

Art-nr: 967600 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 50 mm
spännvidd 75 mm
spänndjup 35 mm
vridområde kulled 360 grad
svängområde kulled 90 grad
utbytbara backar Ja
med fästplatta Ja
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967600 50
EAN/GTIN 2050001741578
Tillverkarens nummer ALU050P

Benämning

Utförande:

Tack vare kulleden kan ovandelen vridas och svängas till lämpligt arbetsläge och sedan låsas med spännarmen. Skruvstycket kan dessutom vridas 360° i steg om och därmed användas som lågt placerat skruvstycke. Skruvstycke och klämskruv resp fästplatta av hammarlackerad lättmetallegering. Dold stålspindel. Backarna öppnas framåt.
Med utbytbara plastbackar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen