Universalskruvstycke med klämskruv 75 mm

Art-nr: 967590 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    backbredd 75 mm
    spännvidd 110 mm
    spänndjup 50 mm
    spännvidd 0 mm - 80 mm
    vridområde kulled 360 grad
    svängområde kulled 90 grad
    utbytbara backar Ja
    Klämbygel inklusive Ja
    Produktslag Bänkskruvstycke

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 967590 75
    EAN/GTIN 2050001741561
    Tillverkarens nummer ALU075

    Benämning

    Utförande:

    Tack vare kulleden kan ovandelen vridas och svängas till lämpligt arbetsläge och sedan låsas med spännarmen. Skruvstycket kan dessutom vridas 360° i steg om och därmed användas som lågt placerat skruvstycke. Skruvstycke och klämskruv resp fästplatta av hammarlackerad lättmetallegering. Dold stålspindel. Backarna öppnas framåt.
    Med utbytbara stålbackar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen