Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau 100 mm

Art-nr: 967565 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Largeur mors d'étau (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Plage de réglage en hauteur 132 mm
    Hauteur en position rentrée 296 mm
    Poids 21 kg
    Type de produit Dispositifs de déplacement vertical

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 967565 100
    EAN/GTIN 4045197806642
    Tillverkarens nummer 967565 100

    Benämning

    Exécution:

    Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Blocage dans n'importe quelle position au moyen d'un levier de serrage de sécurité.
    Fonction de sécurité: l'étau est rabattable vers le bas uniquement s'il est dans la bonne position (c'est-à-dire si le boulon de blocage est engagé dans la rainure du tube élévateur).

    Avantage(s):

    • En association avec le dispositif de déplacement vertical, l'étau peut tourner sur 360° sans base tournante supplémentaire.
    • Surface de travail libre en le rabattant sous le plan de travail.
    • Grâce à son montage dans une enceinte verrouillable avec porte, le dispositif de déplacement vertical rabattable est protégé contre le vol (enceinte sur demande).

    Utilisation:

    Pour ajuster l'étau au centimètre près à la hauteur de travail ergonomique idéale.

    Livraison:

    Matériel de fixation pour montage sous le plan de travail inclus.
    Etau 967100 réf. 100.

    Coloris:

    Gris argenté

    Nedladdningar och dokument

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen