Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Höjdjusterare för skruvstycke nr 967100 /7 110, passar till skruvstycke storlek: 160

Art-nr.: 967520 160

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjdinställningsområde 242 mm
inställningsområde över bänkskiva 93 mm - 335 mm
passar till skruvstycke storlek 160
vikt 12,3 kg
Produktslag Höjdinställare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967520 160
Tillverkarens nummer 967520 160

Benämning

Utförande:

Stabil och höghållfast smidd stålkonstruktion. Mycket smidig gång och exakt styrning tack vare CNC-bearbetade komponenter. Extrem kraftig fastspänning tack vare speciell klämanordning. En inbyggd gastryckfjäder balanserar tyngdpunkten när skruvstyckets höjd ställs in. Snabb låsning i valfritt läge med en säkerhetslåsspak.

Fördel:

Ett skruvstycke som monterats på höjdinställaren kan vridas 360° utan extra vridplatta så att arbetsstycket kan ställas in i bästa tänkbara arbetsläge. Vid alla höjd- och svängrörelser hålls det säkerhetsavstånd på 25 mm som föreskrivs i DIN 31001 del 1.

Användningsdata:

Medger en noggrann inställning av skruvstyckets idealiska arbetshöjd(en mycket viktig funktion i framför allt utbildningsverkstäder).

Passar till:

Bänkskruvstycken GARANT nr 967100; 967110.

Leveransinnehåll:

Inklusive alla fästskruvar för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen