Reservbackar, par med skruvar för nr 967430, backbredd: 140mm

Art-nr.: 967440 140
Ange pris 2 st. (SEK 237,19 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 140 mm
höjd 20 mm
Djup 10 mm
Monteringstyp borrning
avstånd mellan fästhål 85 mm
Typ av spännytor räfflad
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967440 140
EAN/GTIN 4045197612991
Tillverkarens nummer 967440 140

Benämning

Utförande:

Ythärdade, räfflade.

Passar till:

HOLEX bänkskruvstycken nr 967430.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen