{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd | 140 mm | |
spännvidd | 180 mm | |
spänndjup | 90 mm | |
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ | 20 mm - 80 mm | |
utbytbara backar | Ja | |
Öppningsriktning | öppnas framåt | |
Material | Stål, sänksmitt | |
vikt | 16 kg | |
Produktslag | Bänkskruvstycke |
Artikelnummer | 967430 140 | |
EAN/GTIN | 4045197694409 | |
Tillverkarens nummer | 967430 140 |