Bänkskruvstycke Med vridplatta, backbredd: 120mm

Art-nr.: 967120 120
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 120 mm
utbytbara backar Nej
Öppningsriktning öppnas framåt
Material Stål, sänksmitt
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 967120 120
EAN/GTIN 4045197612564
Tillverkarens nummer 967120 120
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt av stålsänksmide − garanterat okrossbart.
Öppnas framåt.
Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.
Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

Fördel:

  • T-handtag med fallskydd på båda sidorna − inget irriterande buller.
  • Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.
  • Utbytbart T-handtag.
  • Graverad skala visar öppningsvidden.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Anmärkning:

Passande höjdinställare, se nr 967520.

Warning:

Avsedd användning
  • Får bara användas i slutna utrymmen.
  • Använd endast på ett plant och rent underlag.
  • Ska användas för fastspänning av arbetsstycken.
  • För fastspänning av arbetsstycken i ursprungligt eller delvis bearbetat tillstånd.
  • Får endast användas om montering är korrekt.
  • Använd endast skruvstycket med medföljande spindelnyckel.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Använd enbart original reserv- och slitdelar.
  • Användning av hjälpmedel för inspänning är inte tillåten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen