Bänkskruvstycke 160 mm

Art-nr.: 967100 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 160 mm
spännvidd 220 mm
spänndjup 110 mm
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ 1 − 3.1/2 tum
Öppningsriktning öppnas framåt
Material Stål, sänksmitt
vikt 27 kg
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967100 160
EAN/GTIN 4045197694188
Tillverkarens nummer 967100 160

Benämning

Utförande:

Helt av stålsänksmide − garanterat okrossbart.
Öppnas framåt.
Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.
Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

Utförande - Bild:

Fallskyddsskivor
Graverad mätskala.
Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor − mycket lätt gång.
Kraftiga rörspännbackar.

Fördel:

  • T-handtag med fallskydd på båda sidorna − inget irriterande buller.
  • Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.
  • Utbytbart T-handtag.
  • Graverad skala visar öppningsvidden.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Anmärkning:

Passande höjdinställare, se nr 967520.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen