Bänkskruvstycke med vridplatta 125 mm

Art-nr: 967010 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 125 mm
spännvidd 190 mm
Öppningsriktning öppnas bakåt
Material höghållfast gjutgods (GG 25)
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967010 125
EAN/GTIN 4045197612250

Benämning

Utförande:

Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning
Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, prismatisk precisionsstyrning. Precis spindellagring, spindel med trapetsgänga, helt dold och smutsskyddad. Stort, planfräst städ för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är räfflade och kan bytas mot slipade backar (se Lösa backar).
Med vridplatta, vridbar 360° och låsbar i valfritt läge med en klämmekanism.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar