Bänkskruvstycke, backbredd: 80mm

Art-nr.: 967000 80
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 80 mm
spännvidd 100 mm
Öppningsriktning öppnas bakåt
Material höghållfast gjutgods (GG 25)
vikt 6,5 kg
Produktslag Bänkskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 967000 80
EAN/GTIN 4045197693877
Tillverkarens nummer 967000 80
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning
Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, prismatisk precisionsstyrning. Precis spindellagring, spindel med trapetsgänga, helt dold och smutsskyddad. Stort, planfräst städ för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är räfflade och kan bytas mot slipade backar (se Lösa backar).

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen