{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Längd inkl. stege | 2,13 m | |
Arbetshöjd inkl. plattformsstege cirka | 3,4 m | |
Plattformshöjd med stege | 1,38 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,58 m | |
Transportmått | 950×585×170 mm | |
vikt | 7 kg | |
Produktslag | Stegförlängning |
Artikelnummer | 966288 3 | |
EAN/GTIN | 4031405520813 |