{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
plattformshöjd utan räcken | 1,58 m | |
plattformsbredd | 400 mm | |
plattformsdjup | 400 mm | |
bottenyta (bredd) | 0,71 m | |
bottenyta (djup) | 1,42 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Avläggsskål finns | Ja | |
Antal steg inklusive plattform | 6 | |
Handledare | 2 | |
Knälist | Nej | |
Isärglidningsskydd | dubbelsidig, fast förbindning | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 16,1 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | Ja | |
Safer Step | Ja | |
Produktslag | Plattformsstege |
Artikelnummer | 966275 6 | |
EAN/GTIN | 4003866416769 | |
Tillverkarens nummer | 41676 | |
Tillverkare | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |