Plattformstrappa med hjul, steg på båda sidor 6

Art-nr: 966270 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Antal steg inklusive plattform Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
plattformshöjd utan räcken 1,44 m
plattformsbredd 600 mm
plattformsdjup 800 mm
bottenyta (bredd) 0,93 m
bottenyta (djup) 2,34 m
Stegpinne-/trappstegsdjup 200 mm
Lutning trappa 60 grad
Antal svängbara hjul med broms 2
Antal svängbara hjul utan broms 2
Diameter för styrrullar 125 mm
Antal steg inklusive plattform 6
med plattformsräcke Ja
Steg utförande steget
Knälist Ja
Möjlig att gå på Dubbelsidig
vikt 46 kg
Norm DIN EN 131-7
Two-hands-free-princip Ja
Produktslag Plattformstrappa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 966270 6
EAN/GTIN 4003866419845
Tillverkarens nummer 41984

Benämning

Utförande:

Bekväm plattformstrappa med 200 mm djupa steg (60° trapplutning). Rymlig plattform (600×800 mm) med plattformsräcke (1,00 m högt) samt fot- och knälister. Fyra fjädrande svängbara hjul ⌀ 125 mm (varav 2 med broms).

Norm:

DIN EN 131-7

Anmärkning:

  • Handledare ingår inte i leveransen. Beställ den separat under nr 966225.
  • Levereras isärtagen i enkelt monterbara komponenter. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen