{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
plattformshöjd utan räcken | 0,72 m | |
plattformsbredd | 600 mm | |
plattformsdjup | 800 mm | |
bottenyta (bredd) | 0,77 m | |
bottenyta (djup) | 1,27 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 200 mm | |
Lutning trappa | 60 grad | |
Antal svängbara hjul med broms | 2 | |
Antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
Diameter för styrrullar | 125 mm | |
Antal steg inklusive plattform | 3 | |
med plattformsräcke | Ja | |
Steg utförande | steget | |
Knälist | Ja | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 28,5 kg | |
Norm | DIN EN 131-7 | |
Two-hands-free-princip | Ja | |
Produktslag | Plattformstrappa |
Artikelnummer | 966220 3 | |
EAN/GTIN | 4003866419715 | |
Tillverkarens nummer | 41971 |