Aluminium-kombistege, 4 delar, med tvärbalk 14

Art-nr: 966105 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal stegpinnar Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bärförmåga stegteknik 150 kg
    steglängd utkörd 4,2 m
    Stegens längd som trappstege 2,02 m
    stegens arbetshöjd ca 5,3 m
    Höjd som arbetsplattform 0,99 m
    längd hopfälld 0,35 m
    bredd hopfälld 1,23 m
    djup hopfälld 0,25 m
    tvärbalkens bredd 0,93 m
    antal steg 2×3 + 2×4
    vikt 15 kg
    Produktslag Kombistege

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 966105 14
    EAN/GTIN 4031405313149
    Tillverkarens nummer 31314

    Benämning

    Utförande:

    Stege, trappstege och arbetsplattform i ett. För användning som arbetsplattform krävs beläggning och räcke (vänligen skicka en separat förfrågan till oss om detta). 6 automatiskt låsande stålskär garanterar säkerheten vid användning. Stegpinnavstånd 280 mm. Står stadig och erbjuder hög arbetssäkerhet tack vare 2 nivello®-traverser och halksäkra nivello®-ledstångsöverdrag på båda sidor. Traversen medföljer och ligger lösa, skruvas fast två och två på den undre balkänden.

    Norm:

    DIN EN 131.

    Anmärkning:

    Till dessa stegar medföljer tvärbalkar anpassade enligt normen.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen