{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Serie | MultiMaster | |
steglängd utkörd | 2,88 m | |
Stegens längd som trappstege | 1,83 m | |
stegens arbetshöjd ca | 3,15 m | |
stegens arbetshöjd ca | 3,7 m | |
längd hopfälld | 1,83 m | |
bredd hopfälld | 0,64 m | |
djup hopfälld | 0,23 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Avläggsskål finns | Ja | |
antal steg | 5 | |
Material | Aluminium | |
Steg utförande | steg 2 | |
rullbar | Ja | |
vikt | 11,4 kg | |
Produktslag | Kombistege |
Artikelnummer | 966101 5 | |
EAN/GTIN | 4003866403318 |