{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
stödyta bredd | 650 mm | |
stödyta djup | 450 mm | |
sitsbredd | 320 mm | |
sitsdjup | 220 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 645 mm - 825 mm | |
Inställning avsitsens lutning | Ja | |
Material sitsyta | PU-skum | |
Material fotkors | Stål | |
färg sitsmaterial | svart | |
Stativ utförande | Fotstativ | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Ståhjälp |
Artikelnummer | 965631 | |
EAN/GTIN | 2050000981364 | |
Tillverkarens nummer | 36.40.01 |